Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 23X908 dekantterilasi kahvalla 1000ml polypropeenia - 2 kpl pakkaus | AB7PLP

APPROVED VENDOR 23X908 dekantterilasi kahvalla 1000 ml polypropeenia - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7PLP Malli: 23X908

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDekantterilasi, jossa kahva matala
Koko5000mL
VäriPoista valinta
Valmistumisen alaosastot1000mL
KahvaKyllä
Korkeus260.3 "
Sisällä Dia.190.2 "
MateriaaliPolymetyylipenteeni
Dia ulkopuolella.200.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Autoklaavissa olevat, painetut valmistelut, matala muoto on lisännyt vakautta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriValmistumisen alaosastotKorkeusSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 23X901 dekantterilasi kahvalla 100ml - pakkaus 6 | AB7PLG 23X901100mLLäpikuultava20ml75 "56.5 "polypropeeni62.9 "€15.65
HYVÄKSYTTY VENDOR 23X902 dekantterilasi kahvalla 250ml - 6 kpl pakkaus | AB7PLH 23X902250mLLäpikuultava50ml94 "74.7 "polypropeeni82.2 "€25.16
HYVÄKSYTTY VENDOR 23X903 dekantterilasi kahvalla 500ml - 6 kpl pakkaus | AB7PLJ 23X903500mLLäpikuultava100ml125 "100.5 "polypropeeni109.5 "€39.09
HYVÄKSYTTY VENDOR 23X904 dekantterilasi kahvalla 5000ml - 2 kpl pakkaus | AB7PLK 23X9045000mLLäpikuultava1000mL260.3 "190.3 "polypropeeni200.5 "€74.05
HYVÄKSYTTY VENDOR 23X905 dekantterilasi kahvalla 100 ml polypropeenia - 6 kpl pakkaus | AB7PLL 23X905100mLPoista valinta20ml74.95 "56.4 "Polymetyylipenteeni62.84 "€31.63
HYVÄKSYTTY VENDOR 23X907 -lasi, kahvalla 500 ml polypropeenia - 6 kpl pakkaus | AB7PLN 23X907500mLPoista valinta100ml124.6 "100.25 "Polymetyylipenteeni109.4 "€98.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 23X908 dekantterilasi kahvalla 1000 ml polypropeenia - 2 kpl pakkaus
€133.70 / yksikkö