Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 23V730 4.5-numeroinen LCD-painemittari 50 Psi | AB7KQP

APPROVED VENDOR 23V730 4.5-numeroinen LCD-painemittari 50 Psi

Varastossa
Tuote: AB7KQP Malli: 23V730

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€251.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeroinen LCD-painemittari
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliABS Plastic
Yhteyden sijaintiLaske
Yhteyden koko1/4 ydinsulkusopimus
Valitse koko2.5
näyttönestekidenäyttö
alue0 - 50 psi
Pistorasian materiaali316L Stainless Steel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 23V727 4.5-numeroinen LCD-painemittari 5 Psi | AB7KQL 23V7270 - 5 psi€188.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 23V730 4.5-numeroinen LCD-painemittari 50 Psi
€251.02 / yksikkö