Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22UL61 Reduce Tee 3/4 x 1/2 tuuman messinki | AB7FAJ

APPROVED VENDOR 22UL61 Reduce Tee 3/4 x 1/2 tuuman messinki

Varastossa
Tuote: AB7FAJ Malli: 22UL61

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähennys Tee
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenNSF61 ja AB1953
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Dia ulkopuolella.3/4 x 1/2 x 3/4 "
Putken koko3/4 "x 1/2" x 3/4 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)5.23
Laivan pituus (cm)5.99
Laivan leveys (cm)3.76
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22UL60 Reducing Tee 1/2 x 1/4 tuuman messinki | AB7FAH 22UL601 / 2 "x 1 / 4"1/2 "x 1/2" x 1/4 "€14.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL61 Reduce Tee 3/4 x 1/2 tuuman messinki
€27.76 / yksikkö