Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 22FT06 Messinkinen minipalloventtiili Fnpt x Mnpt 1/8 In | AB6VBX

APPROVED VENDOR 22FT06 messinki minipalloventtiili Fnpt x Mnpt 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6VBX Malli: 22FT06

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini palloventtiili
PallomateriaaliMessinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine250 psi WOG
Putken koko1 / 8 "
porttiVähentynyt
Tiivistemateriaalinitriili
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPallomateriaaliKahvan tyyppiMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PZB2 messinkipalloventtiili Fnpt x Mnpt 1/8 In | AB2ZNN 1PZB2Kromattu messinkiVaihdettava Wedge Tee -tyyppinen vipu450 psi WOG1 / 8 "-40 - 350 astetta F€22.54
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PZB3 messinkipalloventtiili Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB2ZNP 1PZB3Kromattu messinkiVaihdettava Wedge Tee -tyyppinen vipu450 psi WOG1 / 4 "-40 - 350 astetta F€14.07
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1PZB4 Messinkinen palloventtiili Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2ZNQ 1PZB4Kromattu messinkiVaihdettava Wedge Tee -tyyppinen vipu450 psi WOG3 / 8 "-40 - 350 astetta F€15.78
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PZB5 messinkipalloventtiili Fnpt x Mnpt 1/2 sisään | AB2ZNR 1PZB5Kromattu messinkiVaihdettava Wedge Tee -tyyppinen vipu450 psi WOG1 / 2 "-40 - 350 astetta F€15.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 22FT07 Messinkinen minipalloventtiili Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB6VBY 22FT07MessinkiVipu250 psi WOG1 / 4 "0 astetta 160 astetta F€13.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22FT06 messinki minipalloventtiili Fnpt x Mnpt 1/8 tuumaa
€10.20 / yksikkö