Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 22FR88 urospuolinen kyynärpää 3/8 tuuman putki x Mnpt | AB6VBD

APPROVED VENDOR 22FR88 uros kyynärpää 3/8 tuuman putki x Mnpt

Varastossa
Tuote: AB6VBD Malli: 22FR88

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiehen kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiPutki x MNPT
TiivistemateriaaliNitriilikumi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiPutken kokoPutken kokoHinta
HYVÄKSYTY Myyjä 22FR84 urospuolinen kyynärpää 1/8 tuuman putki x Mnpt | AB6VAZ 22FR84MessinkiPutki x MNPT1 / 8 "1 / 8 "€7.27
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 22FR85 urospuolinen kyynärpää 1/4 tuuman putki x Mnpt | AB6VBA 22FR85MessinkiPutki x MNPT1 / 8 "1 / 4 "€8.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 22FR86 urospuolinen kyynärpää 1/4 tuuman putki x Mnpt | AB6VBB 22FR86MessinkiPutki x MNPT1 / 4 "1 / 4 "€7.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 22FR89 urospuolinen kyynärpää 3/8 tuuman putki x Mnpt | AB6VBE 22FR89MessinkiPutki x MNPT3 / 8 "3 / 8 "€8.87
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22FR90 Miehen kyynärpää 1/2 tuuman putki x Mnpt | AB6VBF 22FR90MessinkiPutki x MNPT1 / 2 "1 / 2 "€11.12
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6MN12 kääntyvä urospuolinen kyynärpääputki, 375 tuuman ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AE9UTV 6 MN12Nikkelipinnoitettu messinkiPutki x soihtu-3 / 8 "€99.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22FR88 uros kyynärpää 3/8 tuuman putki x Mnpt
€8.44 / yksikkö