Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22FP80 Leveäsuuinen palkin puristin 4 tuumaa takorauta | AB6UZN

APPROVED VENDOR 22FP80 laajasuuinen palkin puristin, 4 tuumaa takorauta

Varastossa
Tuote: AB6UZN Malli: 22FP80

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeveä suun palkkikiinnitin
Pituus2.5 "
MateriaaliTakorauta
Max. Ladata500 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko4"
Vavan koko3 / 8 "
TyyppiMSS SP-58 (tyyppi 19)
Leveys1.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7325991000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP80 laajasuuinen palkin puristin, 4 tuumaa takorauta
€3.60 / yksikkö