Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22FP78 -kanavamutteri jousella galvanoitua terästä | AB6UZL

APPROVED VENDOR 22FP78 kanavamutteri jousisinkityllä teräksellä

Varastossa
Tuote: AB6UZL Malli: 22FP78

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan mutteri w / keväällä
Korkeus3 / 8 "
Pituus3 / 4 "
MateriaaliSähkösinkitty teräs
Metalli havaittavissaKyllä
Kierteen koko3 / 8 "
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sopii tyyppeihin A, B ja M

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP78 kanavamutteri jousisinkityllä teräksellä
€1.88 / yksikkö