Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22FP73 Tuen putkikiinnike 4 tuumaa galvanoitua terästä | AB6UZF

APPROVED VENDOR 22FP73 Tuen putkikiinnike 4 tuumaa galvanoitua terästä

Varastossa
Tuote: AB6UZF Malli: 22FP73

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousijalan putkikiinnike
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Max. Ladata1000 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Eristämättömien kiinteiden putkilinjojen ripustamiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22FP72 Tuen putkikiinnike 2 tuuman galvanoitu teräs | AB6UZE 22FP72800 paunaa2"€3.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP73 Tuen putkikiinnike 4 tuumaa galvanoitua terästä
€5.64 / yksikkö