Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 22FP68-joustopidike 1 tuuman di-kromaatti pinnoitettu teräs | AB6UZA

APPROVED VENDOR 22FP68 joustinkiinnike 1 tuuman di-kromaattipinnoitettu teräs

Varastossa
Tuote: AB6UZA Malli: 22FP68

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousijalan kiinnitin
MateriaaliDi-kromattu teräs
Max. Ladata400 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1-1 / 8 "
Putken koko1-1 / 8 "
TyyppiLetkut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ihanteellinen useille ajoille vaimentamalla iskuja ja tärinää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 22FP65 joustokiinnike 1/2 tuuman kromattu teräs | AB6UYX 22FP651 / 2 "5 / 8 "€2.07
HYVÄKSYTTY Myyjä 22FP67 joustokiinnike 3/4 tuuman kromattu teräs | AB6UYZ 22FP673 / 4 "7 / 8 "€3.05
HYVÄKSYTTY Myyjä 22FP70 joustokiinnike 2 tuuman di-kromaatti pinnoitettu teräs | AB6UZC 22FP702-1 / 8 "2-1 / 8 "€6.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP68 joustinkiinnike 1 tuuman di-kromaattipinnoitettu teräs
€2.87 / yksikkö