HYVÄKSYTTY Myyjä 22DN09 Uppopää 21 tuuman keltainen teräs | AB6TCF

APPROVED VENDOR 22DN09 tasainen päätypylväs 21 tuuman keltainen teräs

Varastossa
Tuote: AB6TCF Malli: 22DN09

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€247.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhtele pääteposti
VäriTurvallisuus keltainen
SuojakiskotasotYksi
MateriaaliTeräs
Asennuslevyn mitat11 'x 11' x 1/2 ''
AsennustyyliPultti päällä
Nettopaino36 lb
Pylvään mitat (L x S)4 "x 4"
Postikorkeus21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoPostikorkeusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22DN10 Tasainen päätypylväs 45 tuumaa keltainen teräs | AB6TCG 22DN1057 lb45 "€442.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22DN09 tasainen päätypylväs 21 tuuman keltainen teräs
€247.54 / yksikkö