Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 228911004 Cap Nut Washer Steel 1/4 Inch, 100PK | AD6ZMT 4CUC9

APPROVED VENDOR 228911004 Kansimutterin aluslevy teräs 1/4 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AD6ZMT Malli: 228911004Ristiviite: 4CUC9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkkimutteri
Suorittaa loppuunsinkki
Korkeus0.205 "
MateriaaliTeräs
Nastan koko1 / 4 "
TyyppiAluslaatta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkki Dia. (0.289 ")
    • Aluslevy Dia. (9/16 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 228911004 Kansimutterin aluslevy teräs 1/4 tuumaa, 100PK
€25.06 /pakkaus