Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22250 Välilevyvarasto Roll Cold 302 ruostumaton teräs 0.0060 tuumaa | AE3RKA 5FA42

APPROVED VENDOR 22250 Välilevyrulla Kylmä 302 Ruostumaton Teräs 0.0060 Tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3RKA Malli: 22250Ristiviite: 5FA42

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälilevy
Pituuden toleranssi+ 3 / -0.250 "
Materiaali302 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC40-C45
Koko12 x 50 "
LuonneTäysin kova
Vetolujuus185,000 psi
Paksuus0.152mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0006 "
Tyyppirulla
Leveystoleranssi+/- 0.010 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuustoleranssiPituuden toleranssiMateriaaliLeveystoleranssiRockwellin kovuusKokoLuonneVetolujuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16140 Välilevyvarasto Roll Cold Low Steel 0.0010 In | AE3QQU 5EU79 16140+/- 0.0001 "+ 3 / -0.250 "Vähähiilinen teräs+/- 0.010 "B9012 x 120 "Täysin kova80,000 psi€138.26
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16205 Välilevyvarasto Roll Cold Low Steel 0.0020 In | AE3QQV 5EU80 16205+/- 0.0002 "+ 3 / -0.250 "Vähähiilinen teräs+/- 0.010 "B9012 x 120 "Täysin kova80,000 psi€85.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 16255 Välilevyrulla Kylmä matala teräs 0.0030 tuumaa | AE3QQW 5EU81 16255+/- 0.0003 "+ 3 / -0.250 "Vähähiilinen teräs+/- 0.010 "B9012 x 120 "Täysin kova80,000 psi€90.13
HYVÄKSYTTY Myyjä 16290 Välilevyrulla Kylmä matala teräs 0.0040 tuumaa AE3QQX 5EU82 16290+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "Vähähiilinen teräs+/- 0.010 "B9012 x 120 "Täysin kova80,000 psi€80.25
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16330 Välilevyvarasto Roll Cold Low Steel 0.0050 In | AE3QQY 5EU83 16330+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "Vähähiilinen teräs+/- 0.010 "B9012 x 120 "Täysin kova80,000 psi€79.30
HYVÄKSYTTY Myyjä 16355 Välilevyrulla Kylmä matala teräs 0.0060 tuumaa | AE3QQZ 5EU84 16355+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "Vähähiilinen teräs+/- 0.010 "B9012 x 120 "Täysin kova80,000 psi€79.85
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16380 Välilevyvarasto Roll Cold Low Steel 0.0070 In | AE3QRA 5EU85 16380+/- 0.00075 "+ 3 / -0.250 "Vähähiilinen teräs+/- 0.010 "B9012 x 120 "Täysin kova80,000 psi€86.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22250 Välilevyrulla Kylmä 302 Ruostumaton Teräs 0.0060 Tuumaa
€151.79 / yksikkö