Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21XL96 Päätykorkit kierrätettyä muovia Keltainen | AB6LKD

APPROVED VENDOR 21XL96 Päätykorkit kierrätettyä muovia keltainen

Varastossa
Tuote: AB6LKD Malli: 21XL96

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätykappale
VäriKeltainen
Materiaalikierrätysmuovin
Kokonaiskorkeus13.5 "
Kokonaispituus7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.85
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21XL96 Päätykorkit kierrätettyä muovia keltainen
€118.13 / yksikkö