HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21VK44 Tilt Truck Standard 1 Cubic Yard 1250 Lb. Sininen | AB6KVA

APPROVED VENDOR 21VK44-kippikuorma-auto Standard 1 Cubic Yard 1250 Lb. Sininen

Tuote: AB6KVA Malli: 21VK44
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,794.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKippiauto
Pyörä Dia.5"
Pyörän tyyppi(2) Käännä
Värisininen
KehysmateriaaliTeräs
Suppilon materiaaliKeskitasoinen polyeteeni
Suppilon tyyppiStandardi
Kantavuus1250 lb
Valinnainen kansiValmistajan nro 21VK31
Kokonaiskorkeus44.75 "
Kokonaispituus77 "
kokonaisleveys34 "
tilavuus1 ov. yd.
Tilavuus1 ov. yd.
Pyörän halkaisija12 "
Pyörän tyyppiKiinteä pehmeä kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.92
Laivan korkeus (cm)113.67
Laivan pituus (cm)195.58
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusPyörä Dia.Pyörän tyyppiPyörän halkaisijaVäriKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21VK41 Kippiauto Standard 1/2 Cu Yard 850 Lb. Sininen | AB6KUX 21 VK411/2 ov. yd.4"(1) Käännä10 "sininen850 lb38.63 "65 "€1,141.67
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21VK42 Kippiauto Standard 1/2 Cu Yard 850 Lb. Punainen | AB6KUY 21 VK421/2 ov. yd.4"(1) Käännä10 "punainen850 lb38.63 "65 "€1,298.64
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21VK43 Kippiauto Standard 1/2 Cu Yard 850 Lb. Keltainen | AB6KUZ 21 VK431/2 ov. yd.4"(2) Käännä10 "Keltainen850 lb38.63 "65 "€1,298.64
HYVÄKSYTTY Myyjä 21VK45 Tilt Truck Standard 1 Cubic Yard 1250 Lb. Punainen | AB6KVB 21 VK451 ov. yd.5"(2) Käännä12 "punainen1250 lb44.75 "77 "€1,751.68
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21VK46 Kippiauto Standard 1 Kuutiopiha 1250 Lb. Keltainen | AB6KVC 21 VK461 ov. yd.5"(2) Käännä12 "Keltainen1250 lb44.75 "77 "€1,751.68
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21VK47 Kippiauto Standard 1/2 Cu Yard 850 Lb. Musta | AB6KVD 21 VK471/2 ov. yd.4"(2) Käännä10 "Musta850 lb38.63 "65 "€1,298.64
HYVÄKSYTTY Myyjä 21VK48 Tilt Truck Standard 1 Cubic Yard 1250 Lb. Musta | AB6KVE 21 VK481 ov. yd.5"(2) Käännä12 "Musta1250 lb44.75 "77 "€1,794.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21VK44-kippikuorma-auto Standard 1 Cubic Yard 1250 Lb. Sininen
€1,794.67 / yksikkö