Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21VG53 rumpuhihna 1 rumpu 30 55 85 gallona 1000 Lb | AB6KTT

APPROVED VENDOR 21VG53 rumpuhihna 1 rumpu 30 55 85 gallona 1000 lb

Varastossa
Tuote: AB6KTT Malli: 21VG53

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun rintareppu
rakentaminenTeräs
Rummun kapasiteetti30, 55 tai 85 gal.
Rummun kierto0 Tutkinnot
Suorittaa loppuunTomukuorrute
Kantavuus1000 lb
Rummujen määrä1
Kokonaiskorkeus2.375 "
Kokonaispituus38.5 "
kokonaisleveys2.75 "
Kiertokulma0 Tutkinnot
TyyppiPystysuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.04
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21VG32 rumpuhihna 1 rumpu 30 55 85 gallona 2000 Lb | AB6KRW 21VG322000 lb1.25 "23 "3.5 "€264.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21VG53 rumpuhihna 1 rumpu 30 55 85 gallona 1000 lb
€92.90 / yksikkö