Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 21RK86 O-renkaiden upottaminen 1.61 tuumaa - 500 kpl pakkaus | AB6HUT

APPROVED VENDOR 21RK86 upotettavat O-renkaat 1.61 tuumaa - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6HUT Malli: 21RK86

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöiset O-renkaiden upottaminen
VäriVaaleanpunainen
Korkeus0.43 "
Pituus1.61 "
MateriaaliABS
Leveys1.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
Hyväksytty myyjä 21RK80 O-renkaiden upottaminen 1.61 tuumaa - 500 kpl pakkaus | AB6HUL 21RK80Valkoinen€60.13
HYVÄKSYTTY Myyjä 21RK82 O-renkaiden upottaminen 1.61 tuumaa - 500 kpl pakkaus | AB6HUN 21RK82Vihreä€58.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 21RK84 O-renkaiden upottaminen 1.61 tuumaa - 500 kpl pakkaus | AB6HUQ 21RK84sininen€58.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 21RK85 O-renkaiden upottaminen 1.61 tuumaa - 500 kpl pakkaus | AB6HUR 21RK85Keltainen€58.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21RK86 upotettavat O-renkaat 1.61 tuumaa - 500 kpl pakkaus
€58.98 / yksikkö