Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 21F247 -pipetti 1.5 ml - 1000 kpl pakkaus | AB6GDU

APPROVED VENDOR 21F247 Pipetti 1.5 ml - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6GDU Malli: 21F247

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpipetti
Koko1.5mL
ValmistumisalueEi valmistunut
Pituus70mm
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Toleranssi25 tippaa / ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)26
Laivan pituus (cm)15.5
Laivan leveys (cm)21
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Steriili / ei-steriili (ei-steriili)
    • Erityisominaisuudet: Mini

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistumisaluePituusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 21F237 -pipetti 1.5 ml - 500 kpl pakkaus | AB6GDH 21F2370.3mL11.6cm€21.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21F247 Pipetti 1.5 ml - 1000 kpl pakkaus
€41.76 / yksikkö