Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 21F237 -pipetti 1.5 ml - 500 kpl pakkaus | AB6GDH

APPROVED VENDOR 21F237 Pipetti 1.5 ml - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6GDH Malli: 21F237

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpipetti
Koko1.5mL
Valmistumisalue0.3mL
Valmistumisen alaosastot0.1mL
Pituus11.6cm
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4
Laivan korkeus (cm)17
Laivan pituus (cm)15.5
Laivan leveys (cm)12
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Steriili / ei-steriili (ei-steriili)
    • Erityisominaisuudet: Kapea varsi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistumisaluePituusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 21F247 -pipetti 1.5 ml - 1000 kpl pakkaus | AB6GDU 21F247Ei valmistunut70mm€41.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21F237 Pipetti 1.5 ml - 500 kpl pakkaus
€21.77 / yksikkö