HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21217 Kierretanko tasainen 2-12x2 jalkaa | AA2PDT 10W549

APPROVED VENDOR 21217 Kierretanko tasainen 2-12x2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2PDT Malli: 21217Ristiviite: 10W549

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€179.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
VäriMusta
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus2ft.
Rockwellin kovuusB85 - B97
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus60,000
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko2-12
KiertyyppiUNF
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.135
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21217 Kierretanko tasainen 2-12x2 jalkaa
€179.26 / yksikkö