Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 20PJ16 Kraft Flatback -teippi 2 tuumaa x 60 jaardia AB4ZHU

APPROVED VENDOR 20PJ16 tasaselkäinen Kraft-paperiteippi 2 tuumaa x 60 jaardia

Varastossa
Tuote: AB4ZHU Malli: 20PJ16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKraft Flatback -teippi
Tartunnan lujuus80 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriRuskea
Pituus60 yd.
MateriaaliFlatback-voimapaperi
Suorituskyky Temp.60 astetta 150 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus33 paunaa / tuumaa
Paksuus6.1 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.08
Laivan leveys (cm)13.08
HS-koodi4811412100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 20PJ14 Kraft Flatback -teippi 1 tuumaa x 60 jaardia AB4ZHR 20PJ141"€10.74
HYVÄKSYTTY Myyjä 20PJ15 Kraft Flatback -teippi 1-1 / 2in x 60 Yard | AB4ZHT 20PJ151.5 "€14.61
HYVÄKSYTTY Myyjä 20PJ17 Kraft Flatback -teippi 3 tuumaa x 60 jaardia AB4ZHV 20PJ173"€41.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 20PJ16 tasaselkäinen Kraft-paperiteippi 2 tuumaa x 60 jaardia
€21.47 / yksikkö