Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 20H636 Korvausnäyttö 1-1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB4XDP

APPROVED VENDOR 20H636 vaihtonäyttö 1-1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB4XDP Malli: 20H636

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvausnäyttö
MateriaaliRuostumaton teräs
Koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 20H631 -näyttö 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB4XDJ 20H631Korvausnäyttö1 / 4 "€6.31
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 20H632 -näyttö 3/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB4XDK 20H632Korvausnäyttö3 / 8 "€6.29
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 20H633 -näyttö 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä AB4XDL 20H633Korvausnäyttö1 / 2 "€6.39
HYVÄKSYTTY Myyjä 20H634 3/4 tuuman 304 ruostumaton teräs | AB4XDM 20H634Korvausnäyttö3 / 4 "€6.37
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 20H635 Korvausnäyttö 1 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB4XDN 20H635Korvausnäyttö1"€8.56
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 20H637 -näyttö 1-1 / 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä AB4XDQ 20H637Korvausnäyttö1.5 "€12.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 20H638 -näyttö 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä AB4XDR 20H638Korvausnäyttö2"€16.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 20H636 vaihtonäyttö 1-1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä
€8.57 / yksikkö