Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 20C845 Korotettu merkkivalo Vaaleanpunainen 24v | AB4QNJ

APPROVED VENDOR 20C845 Korotettu merkkivalo punainen 24v

Varastossa
Tuote: AB4QNJ Malli: 20C845

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKohonnut merkkivalo
Keskimääräinen elämä25,000 hr.
Väripunainen
Nykyinen piirretty0.04A
Sähköliitäntä6 "johdinjohdot
lampun tyyppihehkuva
MateriaaliNailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä
NEMA-luokitus1
Paneelin paksuus0.030 "- 0.093"
ShapePyöreä
Koko1/2 "asennushalk.
Jännite24 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8531909000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSähköliitäntäHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 20C842 Korotettu merkkivalo Keltainen 24v | AB4QNF 20C842Keltainen6 "johdinjohdot€9.06
HYVÄKSYTTY Myyjä 20C843 Korotettu ilmaisin Vaaleanvihreä 24v | AB4QNG 20C843Vihreä6 "johdinjohdot€9.06
HYVÄKSYTTY Myyjä 20C846 Korotettu merkkivalo Punainen 24v | AB4QNK 20C846punainen0.187 "-välilehti€9.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 20C845 Korotettu merkkivalo punainen 24v
€9.06 / yksikkö