Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 20213 Kierretanko sinkki 1-1 / 4-12 x 2 jalkaa AD9ELH 4RDC2

APPROVED VENDOR 20213 kierretanko sinkki 1-1/4-12 x 2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9ELH Malli: 20213Ristiviite: 4RDC2

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€83.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus2ft.
Rockwellin kovuusB70
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko13
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.42
Laivan korkeus (cm)3.51
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)3.51
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 20213 kierretanko sinkki 1-1/4-12 x 2 jalkaa
€83.08 / yksikkö