Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1ZU70-silmäpultinostin olalla M12 x 1.75 x 74.5 | AB4QET

APPROVED VENDOR 1ZU70 Silmukkapulttinostin olkapäällä M12 x 1.75 x 74.5

Varastossa
Tuote: AB4QET Malli: 1ZU70

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.30mm
Silmä ulkopuolella Dia.54mm
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Kokonaispituus74.5mm
Varsi Dia.12mm
Varren pituus20.5mm
Olkapään halkaisija.30mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus20.5mm
Kierteen kokoM12 x 1.75
TyyppiNosto olkapäällä
Työkuorman rajaEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU70 Silmukkapulttinostin olkapäällä M12 x 1.75 x 74.5
€44.82 / yksikkö