Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ZU40 Eye Nut Lifting | AB4QDL

APPROVED VENDOR 1ZU40 Silmämutterin nosto

Varastossa
Tuote: AB4QDL Malli: 1ZU40

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmämutteri
Silmä sisäpuolella Dia.20mm
Silmä ulkopuolella Dia.36mm
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Kokonaiskorkeus36mm
thread Pituus8.5mm
Kierteen kokoM8 x 1.25
TyyppiVakiomallinen nostaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Silmien muoto (pyöreä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU40 Silmämutterin nosto
€18.74 / yksikkö