Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ZTJ1 Kääntyvä varsipyörä 5 tuumaa 280 Lb Kumi | AB4QBY

APPROVED VENDOR 1ZTJ1 kääntyvä varsipyörä, 5 tuumaa 280 Lb kumia

Varastossa
Tuote: AB4QBY Malli: 1ZTJ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä varren pyörä
Jarrujen tyyppiEi eristetty
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
YdinmateriaaliKumi
Kehyksen viimeistelyKiillotettu sinkki
Kuormitusluokitus280 lb
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus5.75 "
RacewayTupla pallo
Varsi Dia.17 / 20 "
Varren pituus2.25 "
Varren tyyppiKitkarengas
Rengas laakerittavallinen
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.179
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZTJ1 kääntyvä varsipyörä, 5 tuumaa 280 Lb kumia
€25.76 / yksikkö