HYVÄKSYTTY Myyjä 1ZNB1 Imuletku 1.5 tuuman Idx20 jalkaa 20 Psi Max | AB4PTH

APPROVED VENDOR 1ZNB1-imuletku 1.5 tuuman Idx20 jalkaa 20 Psi Max

Varastossa
Tuote: AB4PTH Malli: 1ZNB1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€279.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden imu- / poistoletku
Taivuta säde1.5 "
VäriMusta ja keltainen
Koko kokoaminen1.5 "
AsennustyyppiAlumiinivarsi Uros x Nainen, messinkikääntö
Sisällä Dia.1.5 "
Pituus20ft.
Max. Paine20 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Dia ulkopuolella.2.17 "
Vahvistaminenpolyeteeni
Putkimateriaalipolyeteeni
Tyhjiöarvosana29 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)73.41
Laivan pituus (cm)71.88
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeKoko kokoaminenAsennustyyppiSisällä Dia.Max. PaineMaks. LämpötilaDia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ZNB2 Imuletku 2 tuuman tunnus x 20 jalkaa 15 Psi Max | AB4PTJ 1ZNB23"2"Alumiinivarsi Uros x Nainen, messinkikääntö2"15 psi140-astetta F2.76 "€390.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ZNB3 Imuletku 3 tuuman tunnus x 20 jalkaa 7 Psi Max | AB4PTK 1ZNB34"3"Alumiinivarsi Uros x Nainen, messinkikääntö3"7 psi140-astetta F4.06 "€622.81
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1ZNB4 Imuletku 1.5 tuumaa Idx20 jalkaa 20 Psi Max | AB4PTL 1ZNB41.5 "1.5 "Nainen Camlock x MNPT1.5 "20 psi140-astetta F2.17 "€302.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ZNB5 Imuletku 2 tuuman tunnus x 20 jalkaa 15 Psi Max | AB4PTM 1ZNB53"2"Nainen Camlock x MNPT2"15 psi140-astetta F2.76 "€411.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ZNB6 Imuletku 3 tuuman tunnus x 20 jalkaa 7 Psi Max | AB4PTN 1ZNB64"3"Nainen Camlock x MNPT3"7 psi140-astetta F4.06 "€656.21
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ZNB7 Imuletku 1.5 tuuman Idx20 jalkaa 20 Psi Max | AB4PTP 1ZNB71.5 "--1.5 "20 psi150-astetta F2.17 "€351.44
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ZNB8 Imuletku 2 tuuman tunnus x 20 jalkaa 15 Psi Max | AB4PTQ 1ZNB83"--2"15 psi150-astetta F2.76 "€457.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZNB1-imuletku 1.5 tuuman Idx20 jalkaa 20 Psi Max
€279.06 / yksikkö