Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1YB95 kuusiokantaruuvi 5/16-18 X 2, 10PK | AB4HNV

APPROVED VENDOR 1YB95 kuusiokantaruuvi 5/16-18 X 2, 10PK

Varastossa
Tuote: AB4HNV Malli: 1YB95

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliPronssi
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Halkaisija5 / 16 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus13 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1 / 2 "
Pituus pään alla2"
MateriaaliPiin pronssiseos
Min. Kierteen pituus7 / 8 "
Rockwellin kovuusB80
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus80,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1YB95 kuusiokantaruuvi 5/16-18 X 2, 10PK
€52.63 /pakkaus