Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1XU65 Hex Cap Screw Stainless Steel 5/8-18 X 1-1/2, 5PK | AB4GFH

APPROVED VENDOR 1XU65 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 5/8-18 x 1-1/2, 5PK

Varastossa
Tuote: AB4GFH Malli: 1XU65

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-18
Halkaisija5 / 8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus25 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys15 / 16 "
Pituus pään alla1.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus1-1 / 2 "
Rockwellin kovuusB95 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus100,000 - 150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko18
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.46
Laivan korkeus (cm)0.1
Laivan pituus (cm)20.6
Laivan leveys (cm)15.6
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XU65 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 5/8-18 x 1-1/2, 5PK
€7.59 /pakkaus