Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1XNY4 Wire Pull Round Silver L 3 3/4 In | AB4FTC

APPROVED VENDOR 1XNY4 johdinveto pyöreä hopea L 3 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4FTC Malli: 1XNY4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä kahva
VäriHopea
Suorittaa loppuunMatta
Grip Dia.5 / 16 "
TarvikkeetEi sisälly
Kuormitettu (K / N)N
MateriaaliAlumiini
Reikäkeskuksen asennus keskelle3-25 / 32 "
AsennustyyppiKierteitetyt reiät
kokonaisleveys5 / 16 "
Projektio1-7 / 32 "
Ruuvin koko8-32 X 1 "
Kierteen syvyys13 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVäriSuorittaa loppuunkokonaisleveysProjektioRuuvin kokoKierteen syvyysGrip Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VZZ4 Wire Utility Vedä messinki 4 tuuman pituus | AB3YCM 1VZZ4-HopeaSatin Chrome-1-5 / 16 "8-32 X 1 "13 / 32 "5 / 16 "€22.73
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1VZZ9 Ovi Vedä teräs 4 7/8 tuuman pituus | AB3YCT 1VZZ9-MustaPuuteroitu-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "€1.63
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1WAA5 Ovi Vedettävä teräs 4-7/8 tuuman pituus | AB3YNJ 1WAA5-HopeaSinkitty-4.875 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "€3.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WAB1 Ovenvetoterassi 4 7/8 tuuman pituus | AB3YNN 1WAB1-MessinkiMatta-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "€2.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WAB5 Ovenvetoterassi 4 tuuman pituus | AB3YNR 1WAB5-MessinkiMatta-1-13 / 32 "# 8 x 5/8 "-3 / 4 "€2.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WAB9 Utility Pull Steel White 5 1/2 tuuman pituus | AB3YNV 1WAB9-Valkoinenmaalannut-1-11 / 32 "# 6 x 3/4 "--€3.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WAC4 -vetoteräs 5 3/4 tuuman pituus | AB3YNZ 1WAC 4-HopeaSinkitty-1.375 "# 8 x 5/8 "--€6.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNY4 johdinveto pyöreä hopea L 3 3/4 tuumaa
€20.57 / yksikkö