Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1XNK3 Suojalevy Valkoinen halkaisija 3-4 / 5 tuumaa | AB4FQF

APPROVED VENDOR 1XNK3 Suojalevy Valkoinen Halkaisija 3-4/5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4FQF Malli: 1XNK3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäsuojus
VäriValkoinen
MateriaaliTeräs
Asennustyylitarttuva
Kokonaisdia.3-4 / 5 "
Projektio9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNK3 Suojalevy Valkoinen Halkaisija 3-4/5 tuumaa
€11.84 / yksikkö