Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1XNE4 Takkikoukku 2 Koukkupäät Kromi | AB4FPB 1XNE2

APPROVED VENDOR 1XNE4 takkikoukku 2 koukkupäätä kromi

Varastossa
Tuote: AB4FPB Malli: 1XNE4Ristiviite: 1XNE2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku
VäriHopea
Syvyys3 / 4 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
TarvikkeetMukana
Koukun korkeus3-1 / 2 "
Hook TypeVaatetus
Materiaalisinkki
Kokonaispituus2"
Tyyppi2 koukku päättyy
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysSuorittaa loppuunMateriaaliKokonaispituusTyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XNE2 -takkikoukku 2 -koukku päättää nikkelin | AB4FNZ 1XNE2-3 / 4 "Nikkelöitysinkki2"2 koukku päättyy3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 1XNE3 -takkikoukku 2 -koukku päättyy valkoiseen AB4FPA 1XNE3Valkoinen3 / 4 "Valkoinensinkki2 1 / 5 "2 koukku päättyy7 / 10 "€6.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XNE8 -takkikoukku 2 -koukku päättää nikkelin | AB4FPC 1XNE8Kulta1"Satiini-nikkelisinkki2.875 "2 koukku päättyy1 1 / 16 "€3.99
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XNE9 -takkikoukku 2 -koukku päättää nikkelin | AB4FPD 1XNE9-1"Nikkelöitysinkki2.875 "2 koukku päättyy1 1 / 16 "€2.53
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XNF5 -takkikoukku 2 -koukku päättää nikkelin | AB4FPF 1XNF5Hopea1.25 "Nikkelöitysinkki1 9 / 16 "2 koukku päättyy2.38 "€7.46
HYVÄKSYTTY VENDOR 1XNF6 -takkikoukku 2 -koukku päättyy valkoiseksi AB4FPG 1XNF6Valkoinen1.25 "ValkoinenSinkitty1 9 / 16 "2 koukku päättyy2.38 "€3.77
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XNF8 -takkikoukku 2 -koukku päättyy pronssiin | AB4FPH 1XNF8-1.25 "Öljyllä hierottu pronssisinkki1 9 / 16 "2 koukku päättyy2.38 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNE4 takkikoukku 2 koukkupäätä kromi
€6.25 / yksikkö