Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WMN1 messinkipalloventtiili, sisäinen Mnpt 1/8 tuumaa AB4AYU

APPROVED VENDOR 1WMN1 Messinkipalloventtiili Inline Mnpt 1/8 In

Varastossa
Tuote: AB4AYU Malli: 1WMN1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiMNPT x MNPT
Kahvan tyyppiPyöreä
Max. Paine1000 psi WOG
Putken koko1 / 8 "
porttiKoko
Istuimen materiaaliPTFE
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-40 - 300 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WML1 messinkipalloventtiili, sisäinen Mnpt 1/8 tuumaa | AB4AYJ 1WML1Vipu1 / 8 "€26.38
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WML5 messinkipalloventtiili, sisäinen Mnpt 1/4 tuumaa | AB4AYN 1WML5Vipu1 / 4 "€34.30
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WMN5 messinkinen palloventtiili, sisäinen Mnpt 1/4 tuumaa | AB4AYX 1WMN5Pyöreä1 / 4 "€24.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMN1 Messinkipalloventtiili Inline Mnpt 1/8 In
€24.90 / yksikkö