Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WJR3 Sanitary Tee Pvc 4 x 4 x 1-1/2 tuuman napa | AB4AEC

APPROVED VENDOR 1WJR3 Sanitary Tee Pvc 4 x 4 x 1-1/2 tuuman napa

Varastossa
Tuote: AB4AEC Malli: 1WJR3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDWV-saniteettipaita
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNapa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko4 "x 4" x 1-1 / 2 "
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJR3 Sanitary Tee Pvc 4 x 4 x 1-1/2 tuuman napa
€31.51 / yksikkö