Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 1WJE9 -putkisovitin 4 tuuman x 3 tuuman napa | AB4ACD

APPROVED VENDOR 1WJE9 putkisovitin 4 tuumaa x 3 tuumaa napa

Varastossa
Tuote: AB4ACD Malli: 1WJE9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkien vähennysventtiili tai lisäyslaite
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x napa
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa1CNU1, 1CNU2, 1CNW1, 1WHR8, 1WHT4, 1WHT8, 1WHU4, 1WHU5, 1WHV1, 1WHV7, 1WHW2, 1WHW6, 1WHW8, 1WHX6, 1WHX9, 1WHZ4, 1WHZ8, 1WJA3, 1WJA7, 1WJB5, 1WJB9, 1WJC1, 1WJC8, 1WJD4, 1WJD8, 1WJE3, 1WJE6, 1WJE7, 1WJF4, 1WJG1, 1WJG6, 1WJG7, 1WJG9, 1WJH3, 3GUP1, 3GUP3, 3GU
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero02986, 03042, 03415, 02237, 02413, 02754, 02763, 02764, 02814, 02824, 02828, 02852, 02857, 02869, 02873, 02878, 02882, 02887, 02892, 02901, 02907, 02908, 02924, 02929, 02935 02941, 02949, 02950, ​​02979, 02990, 02999, 03003, 03024, 03086, 03047, 02230, 030
MateriaaliABS metallirenkaalla
Putken koko4 "x 3"
Koko4 "x 3" liitin
AlaluokkaLaitteisto ja tiivisteet
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 1WJE8 -putkisovitin 4 tuuman x 2 tuuman napa | AB4ACC 1WJE84 "x 2"€19.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJE9 putkisovitin 4 tuumaa x 3 tuumaa napa
€21.72 / yksikkö