Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJD9 Kytkentä 4 tuuman napa | AB4ABU

APPROVED VENDOR 1WJD9-kytkin 4 tuuman napa

Varastossa
Tuote: AB4ABU Malli: 1WJD9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x napa
Putken koko4"
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppieräPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJF1 Kytkin 4 tuumaa x 3 tuumaa Napa AB4ACE 1WJF1Viemäri- / tyhjennyskeskus x napaSovittimen kytkentä4 "x 3"€17.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJD9-kytkin 4 tuuman napa
€10.30 / yksikkö