Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WHW5 45 Degree Wye 3 tuumaa x 1-1/2 tuumaa napa | AB3ZZH

APPROVED VENDOR 1WHW5 45 Degree Wye 3 tuumaa x 1-1/2 tuuman napa

Varastossa
Tuote: AB3ZZH Malli: 1WHW5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWye-pelkistys 45 asteen taivutuksella
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x Napa x Napa
Putken koko3 "x 3" x 1-1 / 2 "
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WHW5 45 Degree Wye 3 tuumaa x 1-1/2 tuuman napa
€28.90 / yksikkö