Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1WHU1 Punainen. San. Tee 2 x 2 x 1-1/2 | AB3ZYP

APPROVED VENDOR 1WHU1 punainen. San. T-paita 2 x 2 x 1-1/2

Varastossa
Tuote: AB3ZYP Malli: 1WHU1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelkistetty saniteettitie
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa
Putken koko2 "x 2" x 1-1 / 2 "
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WHU2 Punainen. San. Tee 2 x 1-1 / 2 x 2 | AB3ZYQ 1WHU2Napa x Napa x Napa2 "x 1-1 / 2" x 2 "€7.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WHU1 punainen. San. T-paita 2 x 2 x 1-1/2
€6.88 / yksikkö