Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDN1 Tuolin kulmakiinnikkeet Teräs 1 tuuman leveys 4 kpl AB3ZBP

APPROVED VENDOR 1WDN1-tuolin kulmatuet teräs, 1 tuuman leveys 4 kappaletta

Varastossa
Tuote: AB3ZBP Malli: 1WDN1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuoli / kulmakiinnikkeet
Suorittaa loppuunAntiikki pronssi
TarvikkeetMukana
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti1
Pituus1 2 / 5 "
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreiät2, 1 kummallakin puolella
Koko1"
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDN1-tuolin kulmatuet teräs, 1 tuuman leveys 4 kappaletta
€8.27 / yksikkö