Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WBL4 Neliönmuotoisen koukun pituus 1 1/2 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB3YWK

APPROVED VENDOR 1WBL4 nelikulmaisen taivutuksen koukun pituus 1 1/2 tuumaa - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3YWK Malli: 1WBL4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliön koukku
VäriHopea
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetEi sisälly
Hook TypeHyödyllisyys
MateriaaliTeräs
AsennusKierrettävä
Kokonaispituus1.5 "
thread Pituus19 / 32 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318130030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusthread PituusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WBL2 Neliön koukun pituus 2 3/8 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB3YWH 1WBL22.375 "55 / 64 "1 / 2 "€8.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WBL3 Neliön koukun pituus 2 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB3YWJ 1WBL32"3 / 4 "1 / 2 "€5.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WBL6 Neliön koukku Sinkin pituus 1 3/16 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB3YWL 1WBL61.187 "25 / 64 "25 / 64 "€2.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WBL4 nelikulmaisen taivutuksen koukun pituus 1 1/2 tuumaa - 20 kpl pakkaus
€3.69 / yksikkö