Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WBK3-kuppityypin koukun pituus 1 1/2 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB3YWB

APPROVED VENDOR 1WBK3 kupin tyyppi koukun pituus 1 1/2 tuumaa - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3YWB Malli: 1WBK3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCup koukku
Suorittaa loppuunMessinki
TarvikkeetEi sisälly
Hook TypeHyödyllisyys
MateriaaliTeräs
AsennusKierrettävä
Avauskoko3 / 4 "
Kokonaispituus2.156 "
Projektio1.5
thread Pituus1 / 2 "
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318130030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvauskokoKokonaispituusProjektioLeveysHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1WBH3 kuppikoukku messinkipituus 1/2 tuumaa - pakkaus 20 | AB3YVP 1WBH31 / 4 "13 / 16 "1/21 / 3 "€2.40
Hyväksytty myyjä 1WBH6 kuppityyppinen koukku messinkipituus 5/8 tuumaa - pakkaus 20 | AB3YVQ 1WBH61 / 4 "1 3 / 64 "1/21 / 2 "€2.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WBH9 kuppityyppinen koukku messinkipituus 3/4 tuumaa - pakkaus 20 | AB3YVT 1WBH91 / 3 "1 13 / 64 "3/42 / 3 "€2.68
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WBJ3 kuppityyppinen koukku messinkipituus 7/8 tuumaa - pakkaus 20 | AB3YVV 1WBJ33 / 8 "1 5 / 16 "12 / 3 "€2.87
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1WBJ6 Kupin tyyppi Koukku Messinki Pituus 1 Tuuma - Pakkaus 20 | AB3YVX 1WBJ61 / 4 "1 25 / 64 "13 / 4 "€4.73
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WBJ9 Kupin koukun pituus 1 1/4 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB3YVZ 1WBJ93 / 8 "1.875 "1.51"€5.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WBK3 kupin tyyppi koukun pituus 1 1/2 tuumaa - 20 kpl pakkaus
€5.81 / yksikkö