Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1WB58 Kuusiomutteri Täysi 18-8 Ruostumaton teräs 1-12 1 1/2 W | AB3YTB

APPROVED VENDOR 1WB58 kuusiomutteri täysi 18-8 ruostumaton teräs 1-12 1 1/2 W

Varastossa
Tuote: AB3YTB Malli: 1WB58
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
€10.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 "-12
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus55 / 64 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Mutterikuusiomutterin
Rockwellin kovuusB80
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiKoko
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WB58 kuusiomutteri täysi 18-8 ruostumaton teräs 1-12 1 1/2 W
€10.05 / yksikkö