Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFB5 Ristipunainen messinki 1/4 tuumaa 150 Psi | AB3UKB

APPROVED VENDOR 1VFB5 risti punainen messinki 1/4 tuumaa 150 psi

Varastossa
Tuote: AB3UKB Malli: 1VFB5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlittää
Rungon materiaaliPunainen messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0783
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFB3 Ristipunainen messinki 1/8 tuumaa 150 Psi | AB3UJZ 1VFB31 / 8 "€16.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFB7 Ristipunainen messinki 3/8 tuumaa 150 Psi | AB3UKD 1VFB73 / 8 "€17.21
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFB9 Ristipunainen messinki 1/2 tuumaa 150 Psi | AB3UKF 1VFB91 / 2 "€21.51
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFC2 Ristipunainen messinki 3/4 tuumaa 150 Psi | AB3UKH 1VFC23 / 4 "€33.43
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFC4 Ristipunainen messinki 1 tuumaa 150 Psi | AB3UKK 1VFC41"€54.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFB5 risti punainen messinki 1/4 tuumaa 150 psi
€19.10 / yksikkö