Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1VEY2 Street Elbow 45 Degree Red Brass 3/4 In | AB3UGX

APPROVED VENDOR 1VEY2 Street-kyynärpää 45 astetta punaista messinkiä 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3UGX Malli: 1VEY2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliPunainen messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1VEX5 Street Elbow 45 Degree Red Brass 1/4 In | AB3UGU 1VEX51 / 4 "€13.45
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1VEY4 Street Elbow 45 Degree Red Brass 1 In | AB3UGY 1 AVAIN41"€32.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1VEY2 Street-kyynärpää 45 astetta punaista messinkiä 3/4 tuumaa
€19.35 / yksikkö