HYVÄKSYTTY Myyjä 1UVF1 Tanko Nylon Valkoinen 2 1/2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AB3QGQ

APPROVED VENDOR 1UVF1 sauva nailonvalkoinen 2 1/2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AB3QGQ Malli: 1UVF1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€214.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriOff White
Halkaisija2.5 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.015 / -0.000 "
Pituus3 ft.
Pituuden toleranssi+ 0.060 / -0.000 "
MateriaaliNailon 6/6
Maks. Lämpötila210 F
Min. Lämpötila Luokitus-40 astetta F.
Vetolujuus11,500 psi
Tyyppipursotettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1UTW2 Tanko nylon 6 luonnonvalkoinen 1 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QDZ 1UTW21"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€13.10
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UTW6 Tanko Nylon Valkoinen 1 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QEB 1UTW61.25 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€22.23
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UTW8 Tanko nylon Valkoinen 1 3/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QED 1UTW81.375 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€26.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UTX2 Sauva Nylon Valkoinen 1 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QEG 1UTX21.5 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€33.31
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UTX5 Tanko Nylon Valkoinen 1 5/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QEK 1UTX51.625 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€36.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UTX8 Sauva Nailon Valkoinen 1 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QEN 1UTX81.75 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€39.76
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UTY2 Tanko Nylon Valkoinen 1 7/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QER 1UTY21.875 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€46.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UVF1 sauva nailonvalkoinen 2 1/2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus
€214.10 / yksikkö