Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UVA5 Tanko Nylon 6 luonnonvalkoinen 3 tuumaa halkaisija x 1 jalkaa pituus | AB3QFK

APPROVED VENDOR 1UVA5 sauva Nylon 6 luonnonvalkoinen, halkaisija 3 tuumaa x 1 jalan pituus

Varastossa
Tuote: AB3QFK Malli: 1UVA5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriOff White
Halkaisija3"
Halkaisija Toleranssi+ 0.250 / -0.000 "
Pituus1 ft.
Pituuden toleranssi+ 0.060 / -0.000 "
MateriaaliNailon 6/6
Maks. Lämpötila210 F
Min. Lämpötila Luokitus-40 astetta F.
Vetolujuus11,500 psi
Tyyppipursotettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.86
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1UTW2 Tanko nylon 6 luonnonvalkoinen 1 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QDZ 1UTW21"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€10.72
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UTW6 Tanko Nylon Valkoinen 1 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QEB 1UTW61.25 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€17.18
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UTW8 Tanko nylon Valkoinen 1 3/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QED 1UTW81.375 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€22.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UTX2 Sauva Nylon Valkoinen 1 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QEG 1UTX21.5 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€25.73
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UTX5 Tanko Nylon Valkoinen 1 5/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QEK 1UTX51.625 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€29.72
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UTX8 Sauva Nailon Valkoinen 1 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QEN 1UTX81.75 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€32.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UTY2 Tanko Nylon Valkoinen 1 7/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QER 1UTY21.875 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€38.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UVA5 sauva Nylon 6 luonnonvalkoinen, halkaisija 3 tuumaa x 1 jalan pituus
€112.90 / yksikkö