HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UTL6 Arkki Nylon Valkoinen 1 Tuuma T 12 x 24 Tuumaa | AB3QDJ

APPROVED VENDOR 1UTL6 arkki nailonvalkoinen 1 tuuma T 12 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3QDJ Malli: 1UTL6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€282.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriLuonnonvalkoinen
Pituus24 "
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliPuristettu nailon 6/6
materiaali TyyppiLuonnollinen laatu
Käyttölämpötila alue-40 - 210 astetta F
Vetolujuus11,500 psi
Paksuus1"
Paksuustoleranssi+0.025 "/ - 0.000"
Leveys12 "
Leveystoleranssi+0.060 "/ - 0.000"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.67
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3920920000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveystoleranssiVäriPituusPituuden toleranssiVetolujuusPaksuusPaksuustoleranssiLeveysHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UTB7 arkki nailonvalkoinen 1/16 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB3QBV 1UTB7+0.060 "/ - 0.000"Luonnonvalkoinen12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.063 "+/- 0.005 "12 "€15.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UTC1 Arkki Nylon Valkoinen 3/32 Tuumaa T 12 x 12 Tuumaa AB3QBX 1UTC1+0.060 "/ - 0.000"Luonnonvalkoinen12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.093 "+/- 0.005 "12 "€23.21
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UTC4 Arkki Nylon Valkoinen 1/8 T 12 x 12 Tuumaa AB3QBY 1UTC4+0.060 "/ - 0.000"Luonnonvalkoinen12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.125 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€32.83
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UTC7 Arkki Nylon Valkoinen 3/16 Tuumaa T 12 x 12 Tuumaa | AB3QCB 1UTC7+0.060 "/ - 0.000"Luonnonvalkoinen12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.188 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€41.51
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UTD1 Arkki Nylon Valkoinen 1/4 T 12 x 12 Tuumaa | AB3QCD 1UTD1+0.060 "/ - 0.000"Luonnonvalkoinen12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€47.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UTD4 Arkki Nylon Valkoinen 3/8 T 12 x 12 In | AB3QCE 1UTD4+0.060 "/ - 0.000"Luonnonvalkoinen12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€66.57
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UTD7 Arkki Nylon Valkoinen 1/2 T 12 x 12 Tuumaa AB3QCG 1UTD7+0.060 "/ - 0.000"Luonnonvalkoinen12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€85.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UTL6 arkki nailonvalkoinen 1 tuuma T 12 x 24 tuumaa
€282.19 / yksikkö