HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UTB4 Tanko Nylon Vihreä 4 tuumaa Halkaisija x 3 jalkaa pituus | AB3QBU

APPROVED VENDOR 1UTB4 sauva nailonvihreä, halkaisija 4 tuumaa x 3 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AB3QBU Malli: 1UTB4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€416.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriVihreä
Halkaisija4"
Halkaisija Toleranssi+ 0.250 / -0.000 "
Pituus3 ft.
Pituuden toleranssi+ 0.060 / -0.000 "
MateriaaliValettu nailon 6
Maks. Lämpötila260 F
Min. Lämpötila Luokitus+32 astetta F.
Vetolujuus12,000 psi
TyyppiVoideltu teollisuuslaatu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiVäriHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusPituuden toleranssiMaks. LämpötilaMin. Lämpötila LuokitusHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UPG1 Vavan nylon valkoinen 2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3PPW 1 UPG1Luonnollinen laatu, käytetään ensisijaisesti elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuviin osiinOff White2"+ 0.015 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 astetta F.€66.10
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UPG5 Sauva Nailon Valkoinen 2 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3PQA 1 UPG5Luonnollinen laatu, käytetään ensisijaisesti elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuviin osiinOff White2.25 "+ 0.015 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 astetta F.€83.29
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UPG8 Sauva Nailon Valkoinen 2 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3PQD 1 UPG8Luonnollinen laatu, käytetään ensisijaisesti elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuviin osiinOff White2.5 "+ 0.015 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 astetta F.€94.42
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPH5 Tanko Nylon Valkoinen 3 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3PQH 1 UPH5Luonnollinen laatu, käytetään ensisijaisesti elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuviin osiinOff White3"+ 0.250 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 astetta F.€115.36
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UPH8 Tanko Nylon Valkoinen 3 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3PQK 1 UPH8Luonnollinen laatu, käytetään ensisijaisesti elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuviin osiinOff White3.25 "+ 0.250 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 astetta F.€143.25
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UPJ3 Tanko Nylon Valkoinen 3 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3PQM 1UPJ3Luonnollinen laatu, käytetään ensisijaisesti elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuviin osiinOff White3.5 "+ 0.250 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 astetta F.€179.12
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UPJ6 Vavan nylon valkoinen 3 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3PQQ 1UPJ6Luonnollinen laatu, käytetään ensisijaisesti elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuviin osiinOff White3.75 "+ 0.250 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 astetta F.€200.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UTB4 sauva nailonvihreä, halkaisija 4 tuumaa x 3 jalkaa pituus
€416.17 / yksikkö