HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPX7 -arkki akryyliharmaa, 236 T 24 x 48 tuumaa AB3PTV

APPROVED VENDOR 1UPX7 arkkiakryyliharmaa ,236 T 24 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3PTV Malli: 1UPX7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€116.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriHarmaa
Värikoodi2064
Pituus48 "
Pituuden toleranssi+/- 0.060 "
MateriaaliPuristettu akryyli
materiaali TyyppiVakioluokka
Käyttölämpötila alue32 astetta 170 astetta F
Vetolujuus11,030 psi
Paksuus0.236 "
Paksuustoleranssi+/- 0.024 "
Leveys24 "
Leveystoleranssi+/- 0.060 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.29
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi3920515000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiPituusPituuden toleranssiPaksuusPaksuustoleranssiLeveysLeveystoleranssiHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1UPV1 arkki akryyliharmaa .118 T 12 x 12 tuumaa | AB3PTF 1 UPV1206412 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "€7.46
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPV4 -arkki akryyliharmaa .177 T 12 x 12 tuumaa | AB3PTG 1 UPV4206412 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "€10.55
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPV7 -arkki akryyliharmaa. 236 T 12 x 12 tuumaa | AB3PTK 1 UPV7206412 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "€15.15
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPW1 -arkki akryyliharmaa .118 T 24 x 24 tuumaa | AB3PTN 1 UPW1206424 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€29.20
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPW4 -arkki akryyliharmaa .177 T 24 x 24 tuumaa | AB3PTQ 1 UPW4206424 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "€41.83
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1UPW7 Arkki akryyliharmaa .236 T 24 x 24 In | AB3PTR 1 UPW7206424 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "€60.41
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPX1 -arkki akryyliharmaa .118 T 24 x 48 tuumaa | AB3PTT 1 UPX1206448 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€58.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPX7 arkkiakryyliharmaa ,236 T 24 x 48 tuumaa
€116.83 / yksikkö