Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1UPG3 Rod Peek Tan 1 1/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AB3PPY

APPROVED VENDOR 1UPG3 Rod Peek Tan 1 1/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AB3PPY Malli: 1UPG3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€724.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriRusketus
Halkaisija1.25 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.005 / -0.000 "
Pituus3 ft.
Pituuden toleranssi+ 0.060 / -0.000 "
MateriaaliKURKISTAA
Maks. Lämpötila480 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Vetolujuus16,000 psi
Tyyppitäyttämättömät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.95
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UPG6 Rod Peek Tan 1 1/2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AB3PQB 1 UPG61.5 "€1,026.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPG3 Rod Peek Tan 1 1/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus
€724.89 / yksikkö